| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56870339 Herst.-Nr.: 42009 EAN/GTIN: 4034451420090 |
| |
|
| | |
| NV Halogenglühlampe GU4 12V 20W 30°FTD 42009 Niedervot Halogenglühlampe, GU4, Abstrahlwinkel 30°, Ansi-Code FTD, mit mattem Frontglas. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | GU4 | Lampenleistung: | 20 W | Ausstrahlungswinkel: | 30 ° | Lampenspannung: | 12 V | Farbtemperatur: | 2800 K | ANSI: | FTD | Infrarottechnik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,97* | € 4,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,36* | € 5,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 5,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,79* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|