Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumilux-Lampe 13W nws L 13/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lumilux-Lampe 13W nws L 13/840
Lumilux-Lampe 13W nws L 13/840
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-56865797
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300241647
EAN/GTIN:
     4050300241647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Lumilux-Lampe 13W nws L 13/840

Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Anwendungsgebiete: Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Sockel:
G5
Lichtstrom:
920 lm
Lampenleistung:
13 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 4,39*
1 Tag
32
1
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 4,43*
6 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 4,78*
25
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,28*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.