Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip LED bi 5,6x20 W2x4,6d 20-28VAC/DC 12mA ws 36139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56864571
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36139
EAN/GTIN:
     4034451361393
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d

Chip LED bi 5,6x20 W2x4,6d 20-28VAC/DC 12mA ws 36139

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Innenraum im Bereich der Kunststoffteile zur verbesserten Wärbeabfuhr vergossen. Keine UV/IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,28 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 10,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,61*
€ 3,90*
ab € 8,33*
€ 12,12*
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.