| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56863086 Herst.-Nr.: 50990291 EAN/GTIN: 4021553009803 |
| | |
|
| | |
| Metallverbinder f.BARdolino Profil 50990291 2x Verbinder, Metall, zum Verbinden von Profilen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 60 mm | Breite: | 22 mm | Höhe: | 6,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,76* | € 1,40* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,84* | € 1,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,2123* | € 2,0623* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|