| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56854581 Herst.-Nr.: 47118 EAN/GTIN: 4034451471184 |
| |
|
| | |
| Birnenlampe 22x48mm E14 24V 25W 47118 Birnenformlampe E14, Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Belecuthung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 85%, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 210 lm | Lampenleistung: | 25 W | Sockel: | E14 | Lampenspannung: | 24 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Halogenlampe Birnenform, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 24v 25w, birnenlampe, glühlampe birnenform 25w, Lampe, Leuchtmittel, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,97* | € 1,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,14* | € 1,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,15* | € 1,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|