| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56825656 Herst.-Nr.: 100970 EAN/GTIN: 4014364078267 |
| |
|
| | |
| Fassung G4/5,3/6,35 Ker,L-Lg140,m.AEH 100970 G4-, GY6.35-Fassung GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselement Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T300, Nennwert: 10/24, Kontakte: Ni, Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 qmm, PTFE-Isolation, max. 250 °C, Durchgangslöcher für Schrauben M3 Typ: 324 Leitungslänge: 140 mm, Aderendhülsen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlusselement und Fassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | GY6,35 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,28* | € 2,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1,30* | € 2,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,38* | € 2,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,39* | € 2,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,81* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|