| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56825557 Herst.-Nr.: 101784 EAN/GTIN: 4014364017853 |
| |
|
| | |
| Fassung G13 ws,o.Start.,D26 101784 G13-Fassung zum Aufstecken auf Lampen T8 Fassungsdicke: 9,5 mm, Gehäuse: PC, weiß, T110 Vorderseitige Abdeckplatte: PBT GF, weiß Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1 mm² Durchgangsloch für Schraube M3 Gewicht: 5,3 g Typ: 47900 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,93* | € 1,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,97* | € 1,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,10* | € 1,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,24* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|