Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe E27 ws,M10x1 eingeformt 109679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe E27 ws,M10x1 eingeformt 109679
Aufsteckkappe E27 ws,M10x1 eingeformt 109679
Artikel-Nr.:
     3517A-56816880
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109679
EAN/GTIN:
     4019768061662
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
aufsteckkappe für fassungen

Aufsteckkappe E27 ws,M10x1 eingeformt 109679

Aufsteckkappe, weiß Material: PA GF Eingeformtes Gewinde: M10x1 Kreuznut: außen Gewicht: 4,4 g Typ: 97665
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Lampenfassung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,89*
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,51*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.