| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56816871 Herst.-Nr.: 109548 EAN/GTIN: 4019768055432 |
| |
|
| | |
| Aufsteckkappe bg,M10x1,Agw20,8x2 109548 Aufsteckkappen Zum Aufstecken auf Fassungen Typ 333 eingeformtes Gewinde: M10x1 Außengewinde 20,8x2 Material: LCP, natur Gewicht: 3,8 g Typ: 97255 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassung, Lampenfassung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,02* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,75* | € 1,34* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,77* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,83* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|