| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56816853 Herst.-Nr.: 109289 EAN/GTIN: 4014364092904 |
| |
|
| | |
| Schraubring E27 ms,15mm 109289 Kunststoff-Schraubringe Für E27- und B22d-Fassungen Ø 55 mm, Höhe: 15 mm Gewicht: 5,6 g Typ: 08610 PA GF, messingfarben Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | Messing | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,39* | € 0,56* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,38* | € 0,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,39* | € 0,72* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,72* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,40* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|