Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderöhrchen 182/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56815368
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     182/60
EAN/GTIN:
     4011126083781
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing

Gewinderöhrchen 182/60

Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 60 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
60 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,145*
€ 2,695*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1491*
€ 2,6991*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,6557*
€ 4,2057*
1
€ 5,95*
ab € 3,45309*
€ 5,41309*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 3,62*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 269,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,99*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,71*
Ähnlich
HKL
ab € 0,81*
Ähnlich
HKL
ab € 1,135*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,73539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 2,18*
Ähnlich
HKL
ab € 3,145*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.