| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56778793 Herst.-Nr.: 200032627-00 EAN/GTIN: 4015739326273 |
| |
|
| | |
| Orientierungsschild 154x154mm Cafeteria OSP 0003 Orientierungsschild mit Piktogramm Cafeteria aus gebürstetem Edelstahl. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | Piktogramm | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 154 mm | Breite: | 154 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,15* | € 135,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,48* | € 137,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 113,90* | € 140,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,83* | € 146,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,05* | € 146,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|