Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb 0,45A/500N/400mm/Sin WMU 952-1G 400S 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenantrieb 0,45A/500N/400mm/Sin WMU 952-1G 400S 01
Kettenantrieb 0,45A/500N/400mm/Sin WMU 952-1G 400S 01
Artikel-Nr.:
     3517A-56775175
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMU 952-1G 400S 01
EAN/GTIN:
     5706654402041
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor

Kettenantrieb 0,45A/500N/400mm/Sin WMU 952-1G 400S 01

Anwendungsbereich: geeignet für die aufgesetzte Montage, für Komfortlüftung verwendbar, kann für Kipp-, Klapp-, Dreh- oder Schwingfenster verwendet werden, Anschluss an die bestehende Elektroinstallation, da der Fensteröffner mit 230 VAC betrieben wird, Soft Close-Funktion eingebaute elektronische Lastabschaltung / Endabschaltung Motorelektronik mit Mikrocontroller, einfache Montage, Minderung der Klemgefahr: die Antriebe sind so programmiert, das die stoppen und rückwärts fahren, wenn beim Schließen Hindernis auftritt, Reversierungsfunktion: integrierte Reversierungsfunktion, die den Druck auf die Dichtungen im Fenster reduziert, indem der Antrieb einige Millimeter nach dem Schließen rückwärts fährt.
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
500 N
Max. Öffnungsweite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP32
Gehäuse:
Aluminium
Stromaufnahme:
0,45 A
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
57 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
605 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 448,31*
€ 540,80*
Frei Haus
ab € 453,94*
€ 546,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,31*
€ 584,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,31*
€ 533,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.