Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 4/8/12VAC, 2/2/1,5A GTN 3173 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltransformator 4/8/12VAC, 2/2/1,5A GTN 3173 S
Klingeltransformator 4/8/12VAC, 2/2/1,5A GTN 3173 S
Artikel-Nr.:
     3517A-56771781
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14083
EAN/GTIN:
     4011459140830
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator

Klingeltransformator 4/8/12VAC, 2/2/1,5A GTN 3173 S

GTN 3173 S mit integriertem Netzschalter Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich, wo sie in kurzen Zeiträumen aktiv sind. Im Gegensatz dazu sind Sicherheitstr
Weitere Informationen:
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Sekundärstromstärke 3:
1,5 A
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,04*
€ 35,11*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,96*
€ 35,22*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 27,13*
€ 35,37*
€ 3,90*
ab € 27,83*
€ 36,06*
€ 5,95*
ab € 29,03*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
14936
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.