Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe Coast fokussierb. mit Akku XP11R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe Coast fokussierb. mit Akku XP11R
LED-Taschenlampe Coast fokussierb. mit Akku XP11R
Artikel-Nr.:
     3517A-56771628
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146653
EAN/GTIN:
     0015286303721
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe

LED-Taschenlampe Coast fokussierb. mit Akku XP11R

COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion und hohe Qualität. Mit 4 verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 2100 Lumen, einer Leuchtweite von max. 220 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 37 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 53,70*
€ 69,92*
1
€ 8,95*
ab € 58,14*
€ 76,28*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 69,92*
€ 88,73*
1
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 90,51*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 91,34*
€ 111,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.