| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56763923 Herst.-Nr.: 18629101421 EAN/GTIN: 4008496927661 |
| |
|
| | |
| Leuchte Outdoor Sports F30 inkl. 3C 18629 Die VARTA Outdoor Sports Flashlight ist eine robuste Leuchte in ansprechendem Design. Die Cree 5W Hochleistungs-LED bietet zwei Leuchtstärken (hoch, niedrig). Dank des photolumineszenten Materials auf dem Kopf (Angel Eye) ist die Taschenlampe im Dunkeln leicht zu finden. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium (Typ II) und einem gummierten Griff ist spritzwassergeschützt und stoßfest. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Baby | ANSI: | C | Anzahl der Batterien: | 3 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,53* | € 21,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 15,61* | € 21,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,38* | € 22,35* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,90* | € 22,98* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,54* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|