| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56756120 Herst.-Nr.: 37337 EAN/GTIN: 4011459373375 |
| |
|
| | |
| Drehspiegelleuchte or 240V 25W 160U/min DSL 7337 Drehspiegelleuchte mit handelsüblichen Glühlampen für optimale Lichtausbeute. Der Spiegel ist Kugelgelagerter aus korrosionsfestem Metall und langlebigem Zahnradantrieb. Die Montage ist auf waagerechten Flächen oder mit Befestigungszubehör an senkrechte Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,11 A | Leistung: | 27 W | Schutzart (IP): | IP55 | Schutzart (NEMA): | 4 | Kalottenfarbe: | orange | Fassung: | BA15d | Leuchtmittel: | Glühlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,98* | € 169,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,69* | € 169,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,98* | € 170,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,04* | € 175,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 145,70* | € 176,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|