Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-Power Stromwandler bis 400 A CT-SC-036400#1503138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Low-Power Stromwandler bis 400 A CT-SC-036400#1503138
Low-Power Stromwandler bis 400 A CT-SC-036400#1503138
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56668993
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503138
EAN/GTIN:
     4251861103102
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Low-Power Stromwandler bis 400 A CT-SC-036400#1503138

Low-Power Stromwandler bis 400A
Dieser kompakte Low-Power Stromwandler
wird verwendet um Ströme bis 400A zu
Spannungen bis 333mV zu wandeln.
Ausgangsspannung 333mV
Wandlerverhältnis 400A/333mV
Genauigkeit 0,5%
Phasenfehler = 0,5°
Innendurchmesser 35,8 mm
Gewicht ca. 350g
Anschlussleitung 2 m
Frequenzbereich: 50-400Hz
Bemessungsisolationsspannung:
2500Vac/1min
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.