| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56665069 Herst.-Nr.: 00055564 EAN/GTIN: 4053877003427 |
| |
|
| | |
| Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 00055564 Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Messbereich: | -50..400 °C | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge der Sonde: | 400 mm | Länge des Anschlusskabels: | 0 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,67* | € 181,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,55* | € 187,46* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 167,73* | € 195,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,79* | € 200,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 185,51* | € 215,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|