Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer 220mm, Einbaulänge 00426637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 220mm, Einbaulänge 00426637
Widerstandsthermometer 220mm, Einbaulänge 00426637
Artikel-Nr.:
     3517A-56651711
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00426637
EAN/GTIN:
     4053877014133
Suchbegriffe:
Industrierelais
Widerstandsthermometer
industrierelais

Widerstandsthermometer 220mm, Einbaulänge 00426637

Einschraub-Widerstandsthermometer für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen. Das Thermometer mit Einschweißhülse und Anschlusskopf Form B (M24 x 1,5) darf in Verbindung mit DIN EN 14597 (DIN 3440) geprüften Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Das Doppel-Thermometer 2x P100 in Zweileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -40 bis +480 °C ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-40..480 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht links
Weitere Suchbegriffe: Temperatursonde, Temperaturfühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,01*
€ 389,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,43*
€ 392,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 373,07*
€ 410,16*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,69*
€ 420,81*
Frei Haus
ab € 406,45*
€ 495,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,50*
€ 437,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,43*
€ 425,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.