Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube +Dichtring m.Druckring PG16 710544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube +Dichtring m.Druckring PG16 710544
Druckschraube +Dichtring m.Druckring PG16 710544
Artikel-Nr.:
     3517A-56537736
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710544
EAN/GTIN:
     4015609027712
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckschraube (Kabeldurchführung)

Druckschraube +Dichtring m.Druckring PG16 710544

WALTHER Druckschraube PG16
aus vernickeltem Messing
mit Dichtring PG16
mit Einschnitten
und Druckringe PG16
aus verzinktem Eisen
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 1,96*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,39*
€ 1,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,48*
€ 2,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.