Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HAN 10 ES-AV-F-LINKS 09330104729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz HAN 10 ES-AV-F-LINKS 09330104729
Buchseneinsatz HAN 10 ES-AV-F-LINKS 09330104729
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533045
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330104729
EAN/GTIN:
     5713140051232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz HAN 10 ES-AV-F-LINKS 09330104729

Einsätze, Anschlussverteiler, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,58*
€ 29,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 29,68*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,8387*
€ 29,8087*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 31,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,06*
€ 32,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0302
ab € 10,44*
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,49*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,30*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300100301
ab € 19,45*
Zubehör
Harting
09300100381
ab € 14,27*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,24*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,731*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,16*
Zubehör
Harting
09300100317
ab € 15,52*
Zubehör
Harting
09300100318
ab € 17,34*
Zubehör
Harting
09990000367
ab € 2,25*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.