| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751316 Herst.-Nr.: 09300100317 EAN/GTIN: 5059039119264 |
| |
|
| | |
| Typ = Haube Montagetyp = Einbaumontage Größe = 10B Größencode Hersteller = 10B Schutzart = IP65 Anschlussart = Schrauben
HARTING-Standardkappen und Gehäuse für industrielle Steckverbinder Verriegelungshebel: Han-Easy Lock® Anwendungsbereich: für ausgezeichneten mechanischen und elektrischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen, zum Beispiel in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, sowie für Prozess- und Regelungsanwendungen Erkennungsmerkmal: Kappen/Gehäuse, farbcodiert grau (RAL 7037). Viele Variationen: für präzise industrielle Anwendungen Weitere Informationen: | | Typ: | Haube | Montagetyp: | Einbaumontage | Größe: | 10B | Größencode Hersteller: | 10B | Schutzart: | IP65 | Anschlussart: | Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1751316, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300100317, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,52* | € 21,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,642* | € 21,772* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,74422* | € 23,16422* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,96* | € 23,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,11* | € 38,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|