Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbandvorverstärker 65 MHz HV 12 V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitbandvorverstärker 65 MHz HV 12 V3
Breitbandvorverstärker 65 MHz HV 12 V3
Artikel-Nr.:
     3517A-56468344
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00217027
EAN/GTIN:
     4026187240769
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Breitbandvorverstärker 65 MHz HV 12 V3

Breitbandvorverstärker mit 65 MHz Rückweg, Vorweg 85-1006 MHz, Verstärkung Vorweg 22 dB, Ausgangspegel Vorweg bis 98 dBuV, Verstärkung Rückweg 20 dB, Ausgangspegel Rückweg 116/120 dBuV, 20 dB Messpunkt im Ein- und Ausgang, Systementzerrer im Vorweg 0-14/21 dB über Steckbrücken, exzellent niedriges Rauschmaß im Vor- und Rückweg
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
nein
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,39*
€ 113,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,78*
€ 113,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.