Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK-Verstärker Guß 40dB 5-1006MHz RK 28dB HVG40107-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-Verstärker Guß 40dB 5-1006MHz RK 28dB HVG40107-65
BK-Verstärker Guß 40dB 5-1006MHz RK 28dB HVG40107-65
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56454213
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X2226
EAN/GTIN:
     4031136071561
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

BK-Verstärker Guß 40dB 5-1006MHz RK 28dB HVG40107-65

Diese Verstärker-Serie ist besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern ausgelegt und deckt durch seine flexible Konfigurationsmöglichkeiten mit Steckbrücken mehrere Verstärkerklassen ab. Das großzügig bemessene Netzteil garantiert eine sehr lange Lebensdauer bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis +50°.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,19*
€ 195,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 195,68*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 173,77*
€ 201,96*
€ 3,50*
ab € 175,74*
€ 204,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,51*
€ 216,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.