Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungsleitung M12-Power RSP56PLA-20/TXG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versorgungsleitung M12-Power RSP56PLA-20/TXG
Artikel-Nr.:
     3517A-56360895
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100038702
EAN/GTIN:
     4047101594003
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung turck

Versorgungsleitung M12-Power RSP56PLA-20/TXG

Versorgungsleitung - M12-Power, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 63 VDC / 50 VAC, Leitungslänge 20 m, M12- Stecker, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE), Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe, Geeignet für den Einsatz in Schleppketten, Vibrations- und stoßfest, Flammwidrig, Halogenfrei, Konformität: CE, UKCA, RoHS, Schutzart: IP65, IP67, IP68, Leitungslänge: 20 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,81*
€ 193,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 199,68*
Frei Haus
ab € 169,35*
€ 207,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.