Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K 3305 L840B IFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 4000K 3305 L840B IFS
LED-Hallenstrahler 4000K 3305 L840B IFS
Artikel-Nr.:
     3517A-56351524
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     330500056
EAN/GTIN:
     4041254314860
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K 3305 L840B IFS

LED-Hallenleuchte, DUEVO XL, 540 W, 80800 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, Achtung: Leuchte besteht aus 2 Packstücken, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254314860.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.426,22*
€ 1.556,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.479,63*
€ 1.610,94*
Frei Haus
ab € 1.492,00*
€ 1.626,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.605,35*
€ 1.746,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,94*
€ 1.917,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,59*
€ 1.904,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,32*
€ 1.840,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,36*
€ 1.799,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,63*
€ 1.760,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.