| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56265043 Herst.-Nr.: 207760 EAN/GTIN: 4021104077602 |
| |
|
| | |
| Aufnahmeschaft 207760 Aufnahmeschaft ohne Führungsbohrer, mit Aufnahmegewinde M16, 13 mm Ø, 3 Mitnehmerflächen Weitere Informationen: | | Ausführung Schaft: | sonstige | Schaftdurchmesser: | 13 mm | Geeignet für Lochsägen: | 13 mm | Mit Zentrierbohrer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,15* | € 22,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,55* | € 22,79* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,40* | € 25,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,72* | € 25,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,61* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|