Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM 6370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM 6370
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM 6370
Artikel-Nr.:
     3517A-56264701
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     6370
EAN/GTIN:
     4046382063703
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM 6370

Diamanttrockenbohrkrone lasergeschweißt Premium. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein
Weitere Informationen:
Nennmaß:
162 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,95*
€ 342,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 288,88*
€ 342,85*
Frei Haus
ab € 290,29*
€ 345,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,81*
€ 407,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.