Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer 25-teilig, Größe M KL860BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer 25-teilig, Größe M KL860BM
Werkzeugkoffer 25-teilig, Größe M KL860BM
Artikel-Nr.:
     3517A-56263018
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL860BM
EAN/GTIN:
     4012078789882
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Werkzeugkoffer 25-teilig, Größe M KL860BM

Werkzeugkoffer Größe M, 25-teilig, mit überwiegend VDE-geprüften Werkzeugen nach DIN 60900 im schwarzen Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Verpackung:
Koffer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 606,81*
€ 682,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 610,02*
€ 683,27*
Frei Haus
ab € 613,37*
€ 689,07*
€ 5,95*
ab € 692,05*
€ 766,29*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,38*
€ 769,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,74*
€ 812,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,82*
€ 748,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,94*
€ 737,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,81*
€ 722,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.