| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56256152 Herst.-Nr.: 140762 EAN/GTIN: 4021103407622 |
| |
|
| | |
| Drahtbleiplomben 10mm,ca.260 Stück 140762 (VE260) Drahtbleiplombe, Ø 10 mm, mit eingegossenem Spiraldraht, 200 mm lang, ca. 260 Stück 1 kg Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Blei | Maß: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,02* | € 64,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,60* | € 65,88* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,00* | € 69,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,90* | € 70,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,26* | € 71,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 56,26* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|