Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbleiplombe, Länge 200 mm, Durchmesser 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbleiplombe, Länge 200 mm, Durchmesser 10 mm
Drahtbleiplombe, Länge 200 mm, Durchmesser 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122439
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140762
EAN/GTIN:
     4021103407622
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
cimco plomben blei
plombe
Drahtbleiplombe, Länge 200mm, Durchmesser 10mm, mit eingegossenem Spiraldraht, ca. 260 stück- mit eingegossenem Spiraldraht - Werkstoff - - Maß -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
-
Maß:
-
Weitere Suchbegriffe: blei plombe, Bezeichnungsmaterial, Bleiplombe, Drahtbleiplombe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 51,02*
€ 64,73*
€ 5,95*
ab € 51,60*
€ 65,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,00*
€ 69,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,90*
€ 70,65*
€ 5,46*
ab € 56,26*
€ 71,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 51,02* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101694
ab € 105,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.