Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.Schraubendreher 4,0 X 100 SLIM 117764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117764 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117764 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3517A-56238312
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117764
EAN/GTIN:
     4021103177648
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Elektr.Schraubendreher 4,0 X 100 SLIM 117764

1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Größe:
4
Gesamtlänge:
205 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,50*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,99*
5 Tage
35
€ 6,40*
ab € 5,73*
€ 8,03*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,09*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.