Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56229943 Herst.-Nr.: 793-5666 EAN/GTIN: 4044918954075 |
| |
|
| | |
| WMB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 793-5666 WMB-Beschriftungskarte als Karte bedruckt 1 ... 50 (2x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht aufrastbar weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 1,664* | € 2,554* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 2,076* | € 3,146* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,10* | € 3,20* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 3,30* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|