| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56221618 Herst.-Nr.: 183730 EAN/GTIN: 8014212423337 |
| |
|
| | |
| Kabelbinderzange f.Kunstst.Kabelbind. KB1 Kabelbinderzange zum Anziehen und Abschneiden von Kunststoff-Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Die Anzugskraft ist stufenlos einstellbar. Schneidet bündig mit dem Schloss ab, scharfe Kanten werden so vermieden. Geeignet für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kabelbinders: | Kunststoff | Kabelbinderbreite: | 0..4,8 mm | Anzugsspannung: | einstellbar | Werkstoff des Werkzeugs: | Metall | Eigenschaft: | automatisches Abschneiden | MIL-spezifiziert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 71,49* | € 89,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,58* | € 90,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,68* | € 90,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,93* | € 91,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,84* | € 92,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|