Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch 5m BSS 606L/607M #9279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch 5m BSS 606L/607M #9279
Saugschlauch 5m BSS 606L/607M #9279
Artikel-Nr.:
     3517A-56214625
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9279
EAN/GTIN:
     4046382092796
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Saugschlauch 5m BSS 606L/607M #9279

SAUGSCHLAUCH DN35 5M BSS606/ 607/608 4.440-106.0
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Max. Länge:
5000 mm
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur 5 m, ansauggarnitur, Staubbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,66*
€ 129,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,77*
€ 130,31*
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 134,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
9280
ab € 108,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.