Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Installationszange 200mm 13 86 200 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Installationszange 200mm 13 86 200 SB
Elektro-Installationszange 200mm 13 86 200 SB
Artikel-Nr.:
     3517A-56206903
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 86 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773075288
Suchbegriffe:
Elektro-Installationszange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange

Elektro-Installationszange 200mm 13 86 200 SB

13 86 200 SB Elektro-Installationszange 6 Funktionen in einer Zange. zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern. Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisolierbereich AWG:
1..0
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 37,30*
€ 45,87*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 40,80*
€ 52,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,14*
€ 53,13*
1
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 53,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 41,87*
€ 53,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.