Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 200mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 1386200SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Installationszange 200mm 13 86 200 SB
Elektro-Installationszange 200mm 13 86 200 SB
Artikel-Nr.:
     262-49297324
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     1386200SB
EAN/GTIN:
     4003773075288
Suchbegriffe:
Elektro-Installationszange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizange 200mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 1386200SB
Weitere Informationen:
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
200 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 37,32*
€ 46,07*
1
€ 5,46*
ab € 40,73*
€ 53,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,32*
€ 54,63*
1
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 54,86*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 41,51*
€ 55,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 276,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.