Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange verchromt, 200mm 03 05 200 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange verchromt, 200mm 03 05 200 SB
Kombizange verchromt, 200mm 03 05 200 SB
Artikel-Nr.:
     3517A-56206822
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 05 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773010692
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen

Kombizange verchromt, 200mm 03 05 200 SB

03 05 200 SB Kombizange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm².
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 22,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,30*
€ 24,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,59*
€ 25,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,18*
€ 26,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,53*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.