Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo offene Ausführung EVE 2000VA 230/5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56166107
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     225466511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Sicherheitstrafo offene Ausführung EVE 2000VA 230/5V

Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
230 V
Breite:
300 mm
Höhe:
218 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, hoppecke sicherheitstrafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Trafo, Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.004,73*
€ 1.101,62*
Frei Haus
ab € 1.016,29*
€ 1.112,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,62*
€ 1.310,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,27*
€ 1.289,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,49*
€ 1.248,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,90*
€ 1.222,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,73*
€ 1.195,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.