| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56157026 Herst.-Nr.: 0055.0091 EAN/GTIN: 4012799550914 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Flexrohr DN125 AFR 125 Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 125, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,24 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Länge: 10 m, Breite: 10000 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 135 mm, Breite mit Verpackung: 400 mm, Höhe mit Verpackung: 145 mm, Tiefe mit Verpackung: 145 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kanals: | Aluminium | Nenndurchmesser Kanal: | 125 mm | Länge: | 135 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,19* | € 121,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,26* | € 122,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 102,34* | € 123,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,21* | € 127,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,54* | € 128,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 10,234* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|