Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13653184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56154885
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13653184
EAN/GTIN:
     4251433941606
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13653184

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 150 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 15.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.462,14*
€ 1.574,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.491,20*
€ 1.612,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.514,90*
€ 1.629,22*
Frei Haus
ab € 1.524,22*
€ 1.645,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.626,37*
€ 1.761,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,22*
€ 1.938,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,95*
€ 1.933,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,49*
€ 1.881,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,55*
€ 1.842,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,90*
€ 1.802,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 921,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.720,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 928,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 924,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.209,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.209,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643173
ab € 1.210,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643174
€ 1.448,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.706,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644184
ab € 1.710,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 493,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645164
ab € 568,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.