Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumflexrohr ALF 100 (VE10m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Ventilator
Zubehör Ventilator
Artikel-Nr.:
     3517A-56150726
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05712
EAN/GTIN:
     4010184057123
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Flexible Rohrleitung
Flexrohr

Aluminiumflexrohr ALF 100 (VE10m)

Vollflexibles Lüftungsrohr aus zweilagiger Polyesterfolie, aluminiumbeschichtet. Eingearbeitete Federstahlspirale zur Versteifung. Kleinstmöglicher Biegeradius, beliebig rückbiegbar, keine Materialermüdung, keine Undichtigkeit. Keine Giftgas Abgabe im Brandfall, selbstverlöschend. Einsatztemperatur von -20 °C bis 120 °C, maximaler Betriebsdruck 2500 Pa, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2-lagig
Material 1. Schicht, Innenschicht:
Kunststoff
Material 2. Schicht:
Aluminium
Gefalzt:
nein
Nenndurchmesser:
100 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
100 °C
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 °C
Komprimiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,40*
€ 94,06*
€ 5,95*
ab € 76,58*
€ 96,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,54*
€ 97,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,92*
€ 98,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,29*
€ 100,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 7,929* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05713
ab € 90,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05757
ab € 100,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05715
ab € 175,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05716
ab € 203,00*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05711
ab € 59,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.