Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55989529 Herst.-Nr.: 204177 EAN/GTIN: 4013364042568 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter UNIsnap Cu/K-braun DLHUS8H36L205BRGALCU Dachleitungshalter UNIsnap mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 36 mm, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Dachfläche schräg | Montageart: | zum Einhängen | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Kupfer | Länge des Trägers: | 205 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 36 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 2,55* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,10* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,60* | € 3,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,42* | € 3,74* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,43* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|