Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 30/50060,1500mm FWK3500600 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55955518
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3500600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740207492
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 30/50060,1500mm FWK3500600 verz

Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 50x60mm L=1, 5m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
59 mm
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, tehalit brandschutzkanal i90, brandschutzkanal i90, tehalit brandschutzkanal, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 158,11*
€ 192,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,57*
€ 194,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,93*
€ 195,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,94*
€ 197,90*
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 200,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L6812VERZ
ab € 158,82*
Zubehör
Tehalit
L6811VERZ
ab € 158,86*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
L6632
ab € 6,27*
Zubehör
Tehalit
L6632
€ 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.