Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestabmutter M10 CRLSM10EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55946327
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     390004
EAN/GTIN:
     8711893058864
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern

Gewindestabmutter M10 CRLSM10EG

Einfache Lösung für mehrstöckige Trapezinstallationen oder Anwendungen mit wandmontierten Strutmontageschienen. Schienenmutter, ausgelegt für Konfigurationen mit Schienenöffnung nach oben oder unten, mit Gewinde M10.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
ja
Mit Sechskantmutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,4638*
€ 3,9138*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,53562*
€ 3,96562*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 3,537*
€ 3,997*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,5305*
€ 4,0005*
100
Frei Haus
ab € 3,5622*
€ 4,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,997*
€ 4,75643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,967*
€ 4,72073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,757*
€ 4,47083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,687*
€ 4,38753
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,537*
€ 4,20903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 399,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.