Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel D-PTTB 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel D-PTTB 2,5
Deckel D-PTTB 2,5
Artikel-Nr.:
     3517A-55936167
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211634
EAN/GTIN:
     4046356428378
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemme phoenix contact

Deckel D-PTTB 2,5

Abschlussdeckel, Länge: 68 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2552*
€ 0,3352*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2978*
€ 0,3878*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3046*
€ 0,3946*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,42*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.