Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10-POT/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10-POT/S
Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10-POT/S
Artikel-Nr.:
     3517A-55932917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073539
EAN/GTIN:
     4046356344777
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau

Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10-POT/S

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Lötanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 57 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Klemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9476*
€ 2,4276*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,0734*
€ 2,5734*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1638*
€ 2,6738*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2443*
€ 2,7643*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2711*
€ 2,8011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5734*
€ 3,06235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4534*
€ 2,91955
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0734*
€ 2,46735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074059
ab € 0,0734*
Zubehör
Phoenix Contact
3074415
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,60549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
3074606
ab € 0,3262*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 252,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0809997
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.