| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55928732 Herst.-Nr.: 1083-31 EAN/GTIN: 4013456251502 |
| |
|
| | |
| Spannzapfen 1083-31 Spannzapfen (1083-31). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Weitere Informationen: | | Ausführung Schaft: | Sechskantaufnahme | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Mit Zentrierbohrer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,19* | € 37,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,31* | € 37,85* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,83* | € 38,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,66* | € 40,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,01* | € 41,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|