Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Erdungseinsätze EE 24-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M24 Ms si ger Mit m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M24 Ms si ger Mit m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3517A-55926743
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50080962
EAN/GTIN:
     4007685809627
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Ms-Erdungseinsätze EE 24-10

Erdungseinsatz gem. DIN 89345, geeignet für Kabelverschraubungen mit Schirmung nach DIN 89280.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
24
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0..10,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,1501*
€ 4,6501*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,72*
€ 3,90*
ab € 3,63*
€ 5,37*
€ 5,95*
ab € 4,6067*
€ 6,8467*
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.